Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1490451
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     118932
EAN/GTIN:
     4015867593271
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
DVI ist ein Standard für die Übertragung von Videosignalen in hoher Qualität zwischen Grafikadaptern und Flachbildschirmen. Er ersetzt den Plug & Play-Anzeigestandard älterer Flachbildschirme und wird zum Stand der Technik für digitale Schnittstellen.
equip - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1.8 m - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Geformt
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.