Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DM4S6B10F 10 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD-R DM4S6B10F/00
Philips DVD-R DM4S6B10F/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1490989
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DM4S6B10F/00
EAN/GTIN:
     8710895922548
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Philips DM4S6B10F - 10 x DVD-R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd-r 120min 4,7gb, dvd, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
DM4S6B25F/00
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.