Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DR4S6S10F 10 x DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD+R DR4S6S10F/00
Philips DVD+R DR4S6S10F/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1493144
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DR4S6S10F/00
EAN/GTIN:
     8710895922289
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Philips DR4S6S10F - 10 x DVD+R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Slim Jewel Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Lokalisierung
Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Israel, Ukraine, Rumänien, Ungarn, Marokko, Slowakei, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Irland
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Slim Jewel Case
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd+r 4,7gb, dvd, dvd slim
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25.457,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.689,47*
€ 30.570,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.630,55*
€ 30.500,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.457,33*
€ 30.294,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.