Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-1493994
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     24P3605
EAN/GTIN:
     4053162618091
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
IBM - Laufwerk - CD-ROM - 48x - IDE - intern - Schwarz - für NetVista A21; A21i; A22; A22p; M41; X41
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM NetVista A21 6337, 6339, 6342, 6346, 6348 ¦ IBM NetVista A21i 2254, 2257 ¦ IBM NetVista A22 2256, 2257, 6339, 6342 ¦ IBM NetVista A22p 2292, 6343, 6350 ¦ IBM NetVista M41 6790, 6791, 6792, 6795 ¦ IBM NetVista X41 2283, 6596
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Lesegeschwindigkeit
48x
Weitere Suchbegriffe: lenovo cd laufwerk, cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.