Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1495691
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.5555
EAN/GTIN:
     7611990168989
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Dieses Value Monitorkabel kommt mit DVI-Stecker beidseitig zum rein digitalen Anschluss. Dieses Kabel verfügt über den DVI Standard. Dieser Standart ist für DVI ist ein Standard für die digitale Verbindung von Grafikkarte und Monitor geeignet. Der Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung wird damit vermieden.
VALUE - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
5 m
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5521
ab € 4,09*
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,70*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 5,26*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,49*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.