Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor X-Version Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1497056
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     800497
EAN/GTIN:
     4033776202442
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die K+U Printware produziert Toner und Tinten mit viel Know-how und Innovationsbereitschaft. Dank des kontinuierlichen Wachstums des Unternehmens ist es heute ein führender Hersteller von kompatiblen Tonern und Tinten für die Bereiche Drucken, Faxen und Kopieren.
freecolor X-Version - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN3170) - für Brother DCP-8060, DCP-8065, HL-5240, HL-5250, HL-5270, MFC-8460, MFC-8860, MFC-8870
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN3170
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8500 Seiten
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8060, DCP-8065DN, HL-5240, HL-5240LT, HL-5250DN, HL-5250DNHY, HL-5250DNLT, HL-5250DNT, HL-5270DN, HL-5270DN2LT, HL-5270DNLT, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN2000-FRC
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.