Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1513426
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     118935
EAN/GTIN:
     4015867593318
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
DVI ist ein Standard für die Übertragung von Videosignalen in hoher Qualität zwischen Grafikadaptern und Flachbildschirmen. Er ersetzt den Plug & Play-Anzeigestandard älterer Flachbildschirme und wird zum Stand der Technik für digitale Schnittstellen.
equip - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Geformt
Länge
5 m
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.