Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C7 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1520235
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0957,0006
EAN/GTIN:
     4014619015238
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP C7 - 17 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon BCI-3eM) - für Canon BJC-6200; i550, 6500; S450, 520, 530, 630, 6300, 750; SmartBase MP700, MP730
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon BCI-3eM
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-3000, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i550, 550x, 6500, 850 ¦ Canon MultiPASS C100, F30, F50 ¦ Canon S400, 450, 450 Photo, 4500, 500, 520, 530D, 600, 630, 6300, 750 ¦ Canon SmartBase MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.