Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C11 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1520239
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0957,0046
EAN/GTIN:
     4014619287338
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP C11 - 17 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon BCI-3ePM) - für Canon BJC-3000, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500; S400, 450, 450 Photo, 4500, 600
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon BCI-3ePM
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-3000, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon S400, 450, 450 Photo, 4500, 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.