Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C15 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1520241
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0958,0001
EAN/GTIN:
     4014619015252
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Im Bereich des Druckerzubehörs ist KMP in der Lage, die gesamte Palette der Verbrauchsmaterialien für alle gängigen Drucker zu liefern. Alle Produkte sind von hoher Qualität und preisgünstiger als die Produkte der Druckerhersteller. Dieses Produkt ist für die folgenden Systeme geeignet: Canon PIXMA iP4000; Canon PIXMA iP4000R; Canon PIXMA iP5000; Canon PIXMA iP6000D; Canon PIXMA iP8500; Canon PIXMA iPMP750; Canon i865; Canon i905D; Canon i950; Canon i965; Canon i990; Canon i9950; Canon i9100; Canon S800; Canon S820; Canon S820D; Canon S830D; Canon S900; Canon S9000; Canon BJC 8200.
KMP C15 - 17 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon BCI-6Bk) - für Canon i905, 990, 9950; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP780; S830
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon BCI-6Bk
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.