| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1524004 Herst.-Nr.: 006R01122 EAN/GTIN: 0095205611229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Copycentre C32, C40; DocuColor 1632, 2240, 3535, 40; WorkCentre Pro 32, 40 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 27000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Copycentre C32, C40 ¦ Xerox DocuColor 1632, 2240, 3535, 40 ¦ Xerox WorkCentre Pro 32, 40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |