Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39T2585 Interne Festplatte 100 GB
Lenovo 39T2585 Interne Festplatte 100 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-1540771
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können.
Lenovo ThinkPad - Festplatte - 100 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - 7200 rpm - für P/N: 2668P2U, 2668Q2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
1 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
100 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2668P2U, 2668Q2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.