Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1543429
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41N5691
EAN/GTIN:
     4560209538590
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das ThinkPad SATA-Festplattenlaufwerk (Serial ATA) mit 120 GB und 5.400 U/min zeichnet sich durch ein hohes Maß an Ausgewogenheit zwischen Speicherkapazität, Performance, Größe und Zuverlässigkeit aus. Es wird den hohen Anforderungen aller Kunden gerecht, die mit einem ThinkPad arbeiten, und eignet sich als Upgrade des vorhandenen Festplattenlaufwerks unterstützter ThinkPad Notebooks.
Lenovo ThinkPad - Festplatte - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - für N200; ThinkPad R60; R61; T60; T61; X60; X60 Tablet; X61; X61 Tablet; Z60; Z61; V100; V200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
120 GB
Merkmale
Partial Response Maximum Likelihood (PRML), GMR-Kopf-Technologie (Giant Magnetoresistive), Lade/Entladetechnologie, No-ID, Enhanced ECC On The Fly
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
67.5 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo N200 0687 ¦ Lenovo ThinkPad R60 ¦ Lenovo ThinkPad R60e ¦ Lenovo ThinkPad R61 ¦ Lenovo ThinkPad R61e ¦ Lenovo ThinkPad R61u ¦ Lenovo ThinkPad T60 ¦ Lenovo ThinkPad T60p ¦ Lenovo ThinkPad T61 ¦ Lenovo ThinkPad T61p ¦ Lenovo ThinkPad T61u ¦ Lenovo ThinkPad X60 ¦ Lenovo ThinkPad X60 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X60s 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 2507, 2508, 2522, 2524 ¦ Lenovo ThinkPad X61 ¦ Lenovo ThinkPad X61 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X61s ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦ Lenovo ThinkPad Z60t ¦ Lenovo ThinkPad Z61e ¦ Lenovo ThinkPad Z61m ¦ Lenovo ThinkPad Z61p ¦ Lenovo ThinkPad Z61t ¦ Lenovo V100 0763 ¦ Lenovo V200 0764
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.