Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB320 Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-320 RS-232 Straight 25-Pin DTE Signalkabel Schwarz
Datalogic CAB-320 RS-232 Straight 25-Pin DTE Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-1543605
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90G001000
EAN/GTIN:
     5711045648465
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Die Produktionsphilosophie von Datalogic basiert auf den Erfordernissen der Gesamtqualität in Verbindung mit fortschrittlichen Automatisierungstechniken, um dem Kunden innovative Produkte mit hohem Standard zu bieten. Dieses Kabel verfügt über eine DTE-Konfiguration.
Datalogic CAB320 - Kabel seriell - DB-25 (M) - für DLC 60XX, 61XX, 62XX; DLD 1000; DLL 20XX, 5510, 6110; DLS 20XX; Gryphon D120; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic DLC 6065-M0, 6065-M1, 6090-M1, 6165-M0, 6165-M1, 6190-M0, 6190-M1, 6265-M1, 6290-M1 ¦ Datalogic DLD 1000 ¦ Datalogic DLL 2020-W0 DIAMOND, 2021-W0 DIAMOND, 5510-01, 5510-I, 5510-M Skylight, 6010-M1, 6012-M1, 6015-M1, 6019-M1, 6110-R The Dragon ¦ Datalogic DLS 2031I-20, 2031R-20, 2032I-20, 2032I-M0, 2032R-20, 2032R-M0 ¦ Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 LR ¦ Datalogic Gryphon D100, D110, D120, D200, M100, M200 ¦ Datalogic Lynx D302, D302 E ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.