Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-391, IBM PS/2, KBW, Minidin Connector, Coiled PS/2-Kabel 3,3 m
Datalogic CAB-391, IBM PS/2, KBW, Minidin Connector, Coiled PS/2-Kabel 3,3 m
Artikel-Nr.:
     C1002-1543629
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051740
EAN/GTIN:
     5052178406783
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
Spiralkabel
Datalogic ist der größte europäische Hersteller von CCD-/Laser-Barcodelesegeräten und mobilen Datenerfassungs-Terminals. Mit der großen Auswahl an Datalogic Produkten, die von manuellen Lesegeräten bis hin zu stationären Industrielesegeräten reicht, werden sämtliche Applikationsanforderungen abgedeckt. Ausgestattet, mit fortschrittlicher Technologie, intelligentem Design und hoher Zuverlässigkeit, setzen die Datalogic Produkte seit 30 Jahren Standards in der Branche.
Datalogic CAB391 - Tastaturanschlusskabel - PS/2 - für Lynx D302, D302 E; Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Lynx D302, D302 E ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,88*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.