Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-325 Tastaturanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic IBM VDT. 3151, 34XX, KBW, 8-pin Telephone Connector, Straight, CAB-325 3,3 m
Datalogic IBM VDT. 3151, 34XX, KBW, 8-pin Telephone Connector, Straight, CAB-325 3,3 m
Artikel-Nr.:
     C1002-1543722
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90G001050
EAN/GTIN:
     5052178404567
Die Produktionsphilosophie von Datalogic basiert auf den Erfordernissen der Gesamtqualität in Verbindung mit fortschrittlichen Automatisierungstechniken, um dem Kunden innovative Produkte mit hohem Standard zu bieten. Dieses Produkt ist für den Anschluss an IBM VDT 3151, 34XX vorgesehen.
Datalogic CAB-325 - Tastaturanschlusskabel - für Catcher D511, D531; FireScan D111, D141; Gryphon 2D; Heron D110, D140, D150; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Catcher D511-EAS, D531, D531-EAS ¦ Datalogic DLD 1000 ¦ Datalogic DLS 2032I-M0, 2032R-M0 ¦ Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 LR, D151 XLR, M101, M101/D, M101/D LR ¦ Datalogic FireScan D111, D131, D141 ¦ Datalogic Gryphon BT100, BT200, D100, D120, D130, D130 LR, D200, D200 ESD, D220, M100, M200 ¦ Datalogic Gryphon 2D D432, D432 E ¦ Datalogic Heron D110, D130, D140, D150-EAS ¦ Datalogic Heron G D130, KIT D130 ¦ Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G001030
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.