| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1543725 Herst.-Nr.: 90A051895 EAN/GTIN: 5052178406752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Produktionsphilosophie von Datalogic basiert auf den Erfordernissen der Gesamtqualität in Verbindung mit fortschrittlichen Automatisierungstechniken, um dem Kunden innovative Produkte mit hohem Standard zu bieten. Dieses Produkt ist für den Anschluss an die C-BOX vorgesehen. Datalogic CAB-409 - Serieller Adapter - gewickelt - für Dragon D101, D151, M101, M101/D; Touch 65, 90 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Gewickelt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 HP, D101 LR, D151 XLR, M101, M101/D, M101/D LR ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |