Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B11 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1562011
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1035,0006
EAN/GTIN:
     4011324035063
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B11 - 12 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000m) - für Brother DCP-130, 330, 540, 750, MFC-240, 3360, 440, 5460, 5860, 660; FAX-1360, 1460
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC1000m
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
12 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-540CN, DCP-750CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN ¦ Brother FAX-1360, 1460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.