Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RW Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1566488
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974A
EAN/GTIN:
     5704327695813
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen und kostengünstigen Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit nativen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,44 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten.
HPE RW Data Cartridge - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - Beschriftungsetiketten - grün - für HPE MSL4048; StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series; StoreEver Ultrium 1840
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Grün
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Kassettenetikettierung
Beschriftungsetiketten
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
820 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760 ¦ HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 ¦ HPE LTO-4 Ultrium 1760, 1840 ¦ HPE LTO-5 Ultrium 3000 ¦ HPE StorageWorks MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1840, MSL6030 Ultrium 1840, MSL6060 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 1840, SAS Rack-Mount Kit, SB1760c Tape Blade, Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit ¦ HPE StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series ¦ HPE StorageWorks Ultrium 1840, 1840 Array Module, 1840 FC Drive Kit ¦ HPE StoreEver Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit ¦ HPE Ultrium 1840
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.399,25*
Zubehör
HP
Q2009A
ab € 69,95*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.