| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1572900 Herst.-Nr.: MR-L4MQN-01 EAN/GTIN: 7682680260252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quantum Medienkassetten werden entsprechend höchster Industriestandards für Qualität und Verlässlichkeit hergestellt und garantieren niedrige Fehlerraten, hohe Leistung und langfristige Robustheit. Mit den Quantum-Medien können Sie Ihre Daten mit Zuversicht archivieren. Die Quantum-Medienfamilie bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten zur besseren langfristigen Verwaltung Ihrer Daten und schließt nun auch LTO Ultrium-Bandkassetten mit ein. Das LTO Ultrium-Bandformat wurde für hohe Kapazität und Leistung bei herausragender Verlässlichkeit optimiert und kann in Einzelsysteme oder automatisierten Umgebungen eingesetzt werden. Die Quantum LTO Ultrium-4 Produktreihe bietet Kapazitäten 800GB pro Kassette und ist somit eine ideale Lösung für kapazitätenspezifische Backup- und Archivierungsanwendungen. Quantum - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - grün Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Farbe | Grün | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | ![](/p.gif) | Bandkassette | Ultrium 4 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | 5 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 32 °C | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 1.6 TB | ![](/p.gif) | Bandlänge | 820 m | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 800 GB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |