| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1575429 Herst.-Nr.: C13T05964010 EAN/GTIN: 8715946356600 |
| |
|
| | |
| Diese Tinten sind für die nahtlose Integration in Drucker von Epson konzipiert und erzeugen hochwertige und zuverlässige Ergebnisse bei Texten und Grafiken. Es gibt eine wirklich einfache Methode, wie Sie ganz einfach drucken und dabei einheitlich gute Ergebnisse sicherstellen können: durch die Verwendung von Epson Original Tinten - diese sind getestet und freigegeben. Epson T0596 - 13 ml - hellmagentafarben - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus Photo R2400 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 24.6 cm | | Transporttiefe | 11.6 cm | | Transporthöhe | 14.5 cm | | Transportgewicht | 58 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hellmagentafarben | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson UltraChrome K3 Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Photo R2400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |