| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1575445 Herst.-Nr.: C13T07954010 EAN/GTIN: 8715946372044 |
| |
|
| | |
| Niedrigere Druckkosten dank besonders ergiebiger Tintenpatronen Die besonders ergiebigen Tintenpatronen der „Eule"-Serie sind für Kunden mit einem großen Druckvolumen geeignet, die ihre Kosten pro gedruckter Seite verringern möchten. Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Epson T0795 - 11 ml - hell Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus Photo 1500, P50, PX650, PX660, PX710, PX720, PX730, PX800, PX810, PX820, PX830 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 24.6 cm | | Transporttiefe | 11.6 cm | | Transporthöhe | 14.5 cm | | Transportgewicht | 51 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hell Cyan | | Kapazität | 11 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson Claria Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 540 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Photo 1400, 1500W, P50, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |