Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1575448
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08024010
EAN/GTIN:
     8715946372167
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der separaten Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Praktische, kostengünstige Multipacks Als kostengünstige Alternative zu Einzelpatronen bietet Epson auch praktische Multipacks an. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.
Epson T0802 - Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus Photo P50, PX650, PX660, PX700, PX710, PX720, PX730, PX800, PX810, PX820, PX830
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson Claria Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Photo P50, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD, R265, R285, R360, RX560, RX585, RX685
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T080140
ab € 9,28*
Ähnlich
Epson
C13T080340
ab € 9,23*
Ähnlich
Epson
C13T080440
ab € 9,19*
Ähnlich
Epson
C13T080640A0
ab € 9,22*
Ähnlich
Epson
C13T080740
ab € 53,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T07914010
ab € 6,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T07924010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T07934010
ab € 6,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T07944010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T07954010
ab € 6,72*
Ähnlich
Ampertec
C13T07964010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T08014010
ab € 6,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T08024010
ab € 6,95*
Ähnlich
Ampertec
C13T08034010
ab € 6,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T08044010
ab € 6,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.