Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SpinPoint P80 HD160JJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1580055
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SMX:HD160JJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung SpinPoint P80 HD160JJ - Festplatte - 160 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
160 GB
Merkmale
Fluid-Dynamic-Bearing-(FDB)-Motor, NoiseGuard, ImpacGuard, SilentSeek-Technik, Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.9 ms (Durchschnittlich) / 18 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.8 ms
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
MTBF
600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.