Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP w1907s LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1601142
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     GR926AA
EAN/GTIN:
     0883585346967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP w1907s 19" Wide-Flachbildschirm liefert außerordentlichen Sichtkomfort aus nahezu jedem Blickwinkel. Die kurze Reaktionszeit von 5 ms, die herausragende Auflösung von 1440 x 900, integrierte Lautsprecher und ein Kontrast von 1000:1 machen den Bildschirm zur idealen Lösung für Multimedia, Fotobearbeitung und Spiele auf Ihrem PC. Und nicht zuletzt passt er mit seinem sehr eleganten und schlichten Design perfekt zu Ihrem PC und Ihren Peripheriegeräten von HP.
HP w1907s - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - 1440 x 900 @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Videobandbreite
136.7 MHz
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
46.2 cm x 18.4 cm x 38 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1440 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.285 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Volumen, Helligkeit, Kontrast, Uhr
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x Audiokabel
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
Plug and Play, MPR II, UL, ISO 9241-3, ISO 9241-8, GOST, ISO 9241-7, ISO 13406-2, SABS, SASO, SEMKO, FCC, WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Extern
Stromverbrauch (typisch)
49 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.152,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,74*
€ 1.371,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,78*
€ 1.367,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,90*
€ 1.361,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,48*
€ 1.351,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.