Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39T2555 Interne Festplatte 2.5" 100 GB IDE/ATA
Lenovo 39T2555 Interne Festplatte 2.5" 100 GB IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     C1002-1621133
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2555
EAN/GTIN:
     5705965904107
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Lenovo ThinkPad - Festplatte - 100 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - EIDE - 5400 rpm - für ThinkPad R50e; R51e; R52; T40; T40p; T41; T41p; T42; T42p; T43; T43p
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
100 GB
Merkmale
Drive Noise Suppression System (DNSS)
Schnittstelle
EIDE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x EIDE
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R50e 1846, 1847, 1848, 1849, 1859, 1860 ¦ Lenovo ThinkPad R51e 1846, 1847, 1848, 1849, 1859, 1860 ¦ Lenovo ThinkPad R52 1846, 1847, 1848, 1849, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 ¦ Lenovo ThinkPad T40 ¦ Lenovo ThinkPad T40p ¦ Lenovo ThinkPad T41 ¦ Lenovo ThinkPad T41p ¦ Lenovo ThinkPad T42 ¦ Lenovo ThinkPad T42p ¦ Lenovo ThinkPad T43 ¦ Lenovo ThinkPad T43p
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,39*
€ 916,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,43*
€ 891,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,94*
€ 871,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,52*
€ 825,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.