Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Cartridge No. 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1636208
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     10NX217E
EAN/GTIN:
     5051395540423
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die schwarzen Tintenpatronen Nr. 17 eignen sich für Benutzer, die gelegentlich drucken, oder die ihre Tintenpatronen je nach Art der durchgeführten Druckaufträge wählen möchten. Diese Tintenpatronen bieten Benutzern genau die Kapazität und Ergiebigkeit, die sie für ihre gelegentlichen Druckbedürfnisse benötigen.
Lexmark Cartridge No. 17 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Lexmark i3, X1140, X1250, X1270, X1290, X2240, Z24, Z511, Z604, Z614, Z640, Z645, Z647
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
BLI-Report
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 205 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Compaq Inkjet IJ650 ¦ Lexmark i3, X1100, X1110, X1130, X1140, X1150 PrinTrio, X1150 PrinTrio Business Edition, X1155, X1170, X1180, X1185, X1190, X1195, X1250, X1270, X1290, X2230, X2240, X2250, X74, X75, Z13 Color Jetprinter, Z23 Color Jetprinter, Z23e Color Jetprinter, Z24, Z25 Color Jetprinter, Z25L Color Jetprinter, Z25le Color Jetprinter, Z33 Color Jetprinter, Z34 Color Jetprinter, Z35 Color Jetprinter, Z511, Z513, Z515 Color Jetprinter, Z517, Z601 Color Jetprinter, Z602 Color Jetprinter, Z603 Color Jetprinter, Z604 Color Jetprinter, Z605 Color Jetprinter, Z611, Z612, Z613, Z614, Z615, Z617, Z640, Z645, Z647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.