Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8860MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Colorstix 108r00749 schwarz (6er Pack)
Xerox Colorstix 108r00749 schwarz (6er Pack)
Artikel-Nr.:
     C1002-1636552
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00749
EAN/GTIN:
     4058154072462
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8860MFP - 6er-Pack - Schwarz - original - feste Tinten - für Phaser 8860, 8860DN, 8860MFP, 8860MFP/D, 8860MFP/E, 8860MFP/SD, 8860PP, 8860WDN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.1449 cm
Transporttiefe
17.1449 cm
Transporthöhe
4.4449 cm
Transportgewicht
408.2 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 14000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8860, 8860DN, 8860MFP, 8860MFP/D, 8860MFP/E, 8860MFP/SD, 8860PP, 8860WDN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.