Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8860MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1636554
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00747
EAN/GTIN:
     4058154072448
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8860MFP - 6er-Pack - Magenta - feste Tinten - für Phaser 8860, 8860DN, 8860MFP, 8860MFP/D, 8860MFP/E, 8860MFP/SD, 8860PP, 8860WDN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
3.8099 cm
Transporttiefe
16.5099 cm
Transporthöhe
15.8749 cm
Transportgewicht
226.8 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 14000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8860, 8860DN, 8860MFP, 8860MFP/D, 8860MFP/E, 8860MFP/SD, 8860PP, 8860WDN
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.