| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1637623 Herst.-Nr.: 106R01277 EAN/GTIN: 4058154070369 |
| |
|
| | |
| Xerox WorkCentre 5020 - 2er-Pack - Schwarz - Tonernachfüllung - für WorkCentre 5016, 5020 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 15 cm | | Transporttiefe | 30 cm | | Transporthöhe | 8 cm | | Transportgewicht | 0.8 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonernachfüllung | | Ergiebigkeit | Bis zu 6300 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox WorkCentre 5016, 5020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner |
| | |
| |