| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1641174 Herst.-Nr.: C13T08794010 EAN/GTIN: 8715946372679 |
| |
|
| | |
| Die Epson UltraChrome Hi-Gloss2-Tinte ist die zweite Generation der UltraChrome Hi-Gloss-Tintentechnologie. Sie liefert brillante, natürliche Farben und haltbare Ausdrucke auf einer Vielzahl von Medien. Epson T0879 - 11.4 ml - orange - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus Photo R1900 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Orange | | Kapazität | 11.4 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1215 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Photo R1900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |