Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1648017
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-DVDRW-SATA
EAN/GTIN:
     5055146544784
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Origin Storage stellt ein umfassendes Sortiment an qualitätsgeprüften optischen Laufwerkslösungen für die meisten großen Marken von Servern, Notebooks und Desktops wie Dell, Compaq, HP, Toshiba und IBM her. Origin Storage kann Ersatz oder Upgrades liefern, einschließlich IDE- und SATA-Schnittstellen und als Combo-, Dvd-rom- und DVD+/-RW-Versionen.
Origin Storage - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 18x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) - 5.25" (13.3 cm)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 18x (DVD)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.