Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 25 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1655152
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR222
EAN/GTIN:
     4260057122445
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange CD-R Speichermedien mit zusätzlicher Speicherkapazität eignen sich zur schnellen und effizienten Archivierung Ihrer Daten. Durch die dichtere Anordnung der Helix (Verengung der Spurweite) und maximale Ausnutzung des Datenträgers bis zum äußeren Rand, lassen sich bis zu 200 MB mehr im Vergleich zu herkömmlichen CD-R Medien archivieren. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 48x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die kratzfeste Oberfläche schützt Ihre Daten zusätzlich vor äußeren Einwirkungen des Alltags.
MediaRange - 25 x CD-R - 900 MB (100 Min.) 48x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
48x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung, anti-UV
Aufnahmezeit
100 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
900 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.