| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1658410 Herst.-Nr.: 2216B001 EAN/GTIN: 4960999487182 |
| |
|
| | |
| Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon PFI-302 BK - 330 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF9100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 330 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF9100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |