Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks MSL2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1737-AK379A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AK379A
EAN/GTIN:
     4948382555281
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken erfüllen anspruchsvolle Speicheranforderungen von Unternehmen, die Funktionen für unbeaufsichtigte Bandsicherung, Disaster Recovery oder kostengünstige langfristige Archivierung oder einen Schutz gegen Cyberangriffe wie z. B. Ransomware benötigen. Die MSL-Bibliotheken bieten eine Auswahl an Speicherkapazitäten und -technologien einschließlich LTO-9-, LTO-8-, LTO-7- und LTO-6 Ultrium-Bandlaufwerken. Durch die webbasierte Remoteverwaltungsfunktionen können die MSL-Bandbibliotheken problemlos vom Büro nebenan oder einem beliebigen Standort weltweit verwaltet werden. Mit dem standardmäßigen Strichcodeleser und den konfigurierbaren Mail-Slots lassen sich die Bandmedien in und außerhalb der Bibliothek schnell verwalten. Schützen Sie wichtige Geschäftsdaten mit verschiedenen Datenverschlüsselungsoptionen vor unberechtigtem Zugriff. Erhöhen Sie schnell die Kapazität und/oder Leistung durch einfache Laufwerks-Upgrades, um das Datenwachstum zu bewältigen, oder verschieben Sie vorhandene MSL-Bandlaufwerkkits zwischen MSL-Bibliotheken, um Ihre Investitionen zu schützen.
HPE StorageWorks MSL2024 - Bandbibliothek - LTO Ultrium - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser - für ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
80.7 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
15.6 kg
Gerätetyp
Bandbibliothek - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Hauptfunktionen
Barcode-Leser
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
2
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
MSBF
500,000
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
168 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1737
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.411,74*
€ 1.485,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.452,67*
€ 1.528,31*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.451,60*
€ 1.529,79*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.500,67*
€ 1.580,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.510,56*
€ 1.589,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1737
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,64*
€ 1.767,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,34*
€ 1.763,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,69*
€ 1.713,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,80*
€ 1.691,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,74*
€ 1.679,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1737
Versand: Lager 1737
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1737
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF557A
ab € 29,31*
Zubehör
HP
AF570A
ab € 20,45*
Zubehör
HP
AF568A
ab € 13,44*
Zubehör
HP
AF566A
ab € 20,17*
Zubehör
HP
AF565A
ab € 18,67*
Zubehör
HP
650926-B21
ab € 249,09*
Zubehör
HP
462828-B21
ab € 187,99*
Zubehör
HP
462830-B21
ab € 405,48*
Zubehör
HP
462832-B21
ab € 448,34*
Zubehör
HP
AF567A
ab € 12,79*
Zubehör
HP
AN975A
ab € 161,58*
Zubehör
HP
C7972A
ab € 15,00*
Zubehör
HP
C7975AN
ab € 27,941*
Zubehör
HP
AG119A
ab € 309,45*
Zubehör
HP
Q2009A
ab € 69,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.