Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Storageworks 146GB 15K Fibre Channel EVA M6412 Enclosure Hard Disk Drive 3.5" Fiberkanal
HPE Storageworks 146GB 15K Fibre Channel EVA M6412 Enclosure Hard Disk Drive 3.5" Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-1744331
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AG556A
EAN/GTIN:
     5711045216619
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
HPE - Festplatte - 146 GB - Fibre Channel - 15000 rpm - für StorageWorks Enterprise Virtual Array M6412
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
Fibre Channel
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Fibre Channel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array M6412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,64*
€ 1.134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,42*
€ 1.134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,41*
€ 1.129,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,34*
€ 1.124,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,78*
€ 1.115,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.