Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock IDE Flash Modul Vertical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1762707
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54143
EAN/GTIN:
     8592978071691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Das Delock IDE Flash Speichermodul ist mit seinen Maßen sehr klein und ideal für den Gebrauch unter rauen Betriebsbedingungen und für den Einsatz in PC's, Set-Top Boxen und anderen Geräten in der Industrie konzipiert. Mit der integrierten elektronischen Fehlerkorrektur (ECC) wird ein sicherer Datentransfer gewährt. Stromsparmodus und automatische Abschaltung erhöhen die Energieeffizienz. Delock IDE Flash Speichermodule sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und hohen Datentransferrate hervorragend für den industriellen Einsatz geeignet.
Delock IDE Flash Modul Vertical - SSD - 512 MB - intern - IDE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
6 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 MB
Merkmale
Active Power Save
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Leistung
Interner Datendurchsatz
40 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Weitere Suchbegriffe: delock ssd, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.