Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi - Festplatte - 40 GB - 5400 rpm - für ThinkPad R50e; R51e; R52; T43; T43p; X30; X31; X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo HDD 40GB
Lenovo HDD 40GB
Artikel-Nr.:
     C1002-1762938
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2521
EAN/GTIN:
     4054318116249
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Hitachi - Festplatte - 40 GB - 5400 rpm - für ThinkPad R50e; R51e; R52; T43; T43p; X30; X31; X32
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
40 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R50e 1834, 1843, 1846, 1847, 1848, 1849, 1859, 1860 ¦ Lenovo ThinkPad R51e 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1859, 1860 ¦ Lenovo ThinkPad R52 1843, 1846, 1847, 1848, 1849, 1858, 1859, 1860, 1861 ¦ Lenovo ThinkPad T43 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 2668, 2669, 2678, 2679, 2687 ¦ Lenovo ThinkPad T43p 2668, 2669, 2687 ¦ Lenovo ThinkPad X30 2672, 2673 ¦ Lenovo ThinkPad X31 2672, 2673, 2884, 2885 ¦ Lenovo ThinkPad X32 2672, 2673, 2884, 2885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.