Für hohe Scanansprüche ist der DR-X10C ein herausragender A3-Dokumentenscanner für mittlere Volumen, der High-End-Leistung und Zuverlässigkeit bietet.
Canon imageFORMULA DR-X10C Production - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 128 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 128 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - USB 2.0, SCSI
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0, SCSI |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 304.8 x 431.8 mm |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 304.8 mm x 431.8 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 500 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 125 Watt (4.5 Watt) |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect 3.0 |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 72 dB |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 128 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 / Letter - 300 dpi ¦ 256 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 / Letter - 300 dpi ¦ 128 Seiten/Min. - Farbe - A4 / Letter - 300 dpi ¦ 256 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 / Letter - 300 dpi ¦ 128 Seiten/Min. - Graustufe - A4 / Letter - 300 dpi ¦ 256 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 / Letter - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 / Letter - 600 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 / Letter - 600 dpi ¦ 82 Seiten/Min. - Graustufe - A4 / Letter - 600 dpi ¦ 82 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 / Letter - 600 dpi ¦ 46 Seiten/Min. - Farbe - A4 / Letter - 600 dpi ¦ 46 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 / Letter - 600 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 128 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 128 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | Ultrasonic Double Feed Detection |
| Scansensor-Typ | Contact Image Sensor (CIS) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 52.8 cm |
| Tiefe | 56.3 cm |
| Höhe | 37.5 cm |
| Gewicht | 39 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | SCSI - DB-50 ¦ USB - Type B |