Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B13 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1766712
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1060,0001
EAN/GTIN:
     4053617047544
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
In Sachen Qualität und Leistungen will KMP keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederverwertete Tintenpatrone oder clevere Entwicklung, das Ziel für die Produkte von KMP ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original.
KMP B13 - 20 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC970BK) - für Brother DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, MFC-235C, MFC-260C
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC970BK
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
20 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 700 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, MFC-235C, MFC-260C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.