Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B16 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1766713
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1060,0009
EAN/GTIN:
     4051709889478
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Druckerpatrone B16 liefert hochwertige Tintenstrahldrucke. Die Tinte wurde speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist besonders für Texte und Grafiken geeignet. Fotografien werden in ihren Originalfarben wiedergegeben.
KMP B16 - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC970Y) - für Brother DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, MFC-235C, MFC-260C
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC970Y
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, MFC-235C, MFC-260C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.