Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B14 Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1766715
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1060,0003
EAN/GTIN:
     4053617047551
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B14 - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC970C) - für Brother DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, MFC-235C, MFC-260C
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC970C
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, MFC-235C, MFC-260C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.