Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1773363
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     458926-B21
EAN/GTIN:
     5711045869877
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 250 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
11 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
250 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich) / 17 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G6 Base (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL160 G6 (3.5"), DL160se G6 (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL165 G5p (3.5"), DL165 G5p Base (3.5"), DL165 G5p Performance (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL170h G6 (3.5"), DL180 G5 (3.5"), DL180 G5 Special Server (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320 G6 Entry (3.5"), DL320 G6 High Efficiency (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), DL320s (3.5"), DL370 G6 (3.5"), DL380 G6 (3.5"), DL385 G5p Base (3.5"), DL385 G5p High Performance (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), DL385 G7 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML150 G6 (3.5"), ML150 G6 Base (3.5"), ML150 G6 Performance (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML310 G5p (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML330 G6 Entry (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5"), ML350 G6 (3.5"), ML350 G6 Base (3.5"), ML350 G6 Entry (3.5"), ML350 G6 Performance (3.5"), ML370 G6 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.