Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu STORAGEBIRD 35EV820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1779533
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F103-L35
EAN/GTIN:
     4333643535049
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das STORAGEBIRD 35EV820 ist ein externes 3,5-Zoll Festplatten-Laufwerk für Musik, Fotos, Videos oder Back-Up Dateien. Die schnelle USB 2.0-Schnittstelle mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und der besonders leise, lüfterlose und zuverlässige Betrieb machen die Festplatte ideal für jeden PC-Benutzer - egal ob am Notebook oder Desktop-PC. Dank mitgeliefertem Halter lässt sich das STORAGEBIRD 35EV820 wahlweise horizontal oder vertikal betreiben und so in jedem Umfeld optimal platzieren.
Fujitsu STORAGEBIRD 35EV820 - Festplatte - 640 GB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
11.5 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
1.2 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
640 GB
Schnittstelle
USB 2.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Energieverbrauch
17 Watt (aktiv)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
30 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB (Lesemodus): 30 MB/s ¦ USB (Schreibmodus): 25 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.