Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-436


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-436 KBW PS/2 Straight PS/2-Kabel 2 m 2x 6-p Mini-DIN
Datalogic CAB-436 KBW PS/2 Straight PS/2-Kabel 2 m 2x 6-p Mini-DIN
Artikel-Nr.:
     C1002-1782046
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-436
EAN/GTIN:
     5052178732516
Datalogic CAB-436 - Tastaturanschlusskabel - PS/2 (M) zu PS/2 (W) - 1.8 m - für Magellan 8300, 8500
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Magellan 8300, 8500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.