Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B9D Double Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1782737
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1035,0021
EAN/GTIN:
     4011324035216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken.
KMP B9D Double Pack - 2er-Pack - 20 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK) - für Brother DCP-350, 353, 357, 560, 750, 770, MFC-3360, 465, 5460, 5860, 660, 680, 845, 885
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC1000BK
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
20 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 700 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW ¦ Brother FAX-1360, 1460, 1560 ¦ Brother IntelliFAX 1360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.