| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1903757 Herst.-Nr.: 61645 EAN/GTIN: 4043619616459 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Delock USB Sound Adapter 7.1 erweitert Ihren Computer um eine zusätzliche Soundkarte. Stecken Sie den Adapter an einen freien USB Port Ihres Notebooks oder PCs und schließen Sie Ihre Kopfhörer oder Lautsprecher an. Durch die Verwendung eines Headsets, ist der Adapter ideal für Anwendungen wie zum Beispiel Skype. Delock - Soundkarte - Stereo - USB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Soundkarte | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows | Audioausgang | Soundmodus | Stereo | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |