Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Platinum


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-153034
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2768B016
EAN/GTIN:
     0013803092882
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotos schnell in guter Qualität zu Hause ausdrucken wird immer beliebter. Und auch für professionelle Ansprüche ist dies kein Wunschtraum. Canon Fotopapier Pro Platinum ist ideal für anspruchsvolle Fotografen.
Canon Photo Paper Pro Platinum - A4 (210 x 297 mm) - 300 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP3600, MP240, MP480, MP620, MP980
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
300 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3600, MP240, MP480, MP620, MP980
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,96*
€ 22,66*
1 Tag
50
pro Packung
€ 2,90*
ab € 16,42*
€ 23,14*
1 Tag
60
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 23,15*
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 23,51*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,798* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.