Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1966612
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     K4973
EAN/GTIN:
     0884116000303
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Cyan Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell kann nur mit dem Laserdrucker 3100cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 4.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht.
Dell - Cyan - Tonerträger - für Dell 3100cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerträger
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 3100cn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.