| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1967564 Herst.-Nr.: B0535 EAN/GTIN: 8020334285173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung. Olivetti - Magenta - original - Tonerpatrone - für d-Color MF25 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 12000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, olivetti lasertoner, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |